Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Reflexionslichtschranke ifm electronic OGP700 - OGPLFPKG/US100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103623
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OGP700
EAN/GTIN:
     4021179173186
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
  • M18 Laser-Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
  • Betriebsspannung: 10-36 V DC PNP
  • Reichweite: 0,2...15 m
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Laser-Reflexionslichtschranke
Funktionsprinzip:
Reflexionslichtschranke mit Polfilter
Reichweite max.:
15 m
Betriebsreichweite:
0,2...15 m
Lichtart:
Laser (Rotlicht)
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Wellenlänge:
655 nm
Lichtfleck:
78 (bei max. Tastweite) mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED gelb
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M18 x 1
Baulänge:
72 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4404)
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Laserschutzklasse:
III
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, fotosensor, Lasersensoren, Laser, ifm electronic, Leuze
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,04*
€ 196,92*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,28*
€ 211,53*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 189,33*
€ 211,54*
€ 4,98*
ab € 205,75*
€ 225,46*
Frei Haus
ab € 208,39*
€ 227,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,27*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,02*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,18*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
€ 19,59*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
€ 22,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.