Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Regelgewindeschneideisen

  regelgewindeschneideisen m36x2  (40 gefilterte Angebote unter 29.060.944 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Regelgewindeschneideisen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
4214605046, Schneideisen DIN382 HSS M36 6kt. FORUM (4 Angebote) 
4214605046, 6-kant-Schneideisen, metrisches Gewinde , Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 , DIN 382 , Toleranz 6g , HSS , Lehrenhaltige Außengewinde , Für genormte Schlüsselmaße , Anschnitt 1,75 x S...
Forum
4317784900072
ab € 76,74*
pro Stück
 
 Stück
Schneideisen Form B M36x4mm HSS 6g PROMAT (14 Angebote) 
Schneideisen Form B M36x4mm HSS 6g PROMAT HSS · DIN EN 22568 · Form B · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form...
PROMAT
4000867743
ab € 43,46*
pro Stück
 
 Stück
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M36x2, Ø 65 mm, LH (5 Angebote) 
Völkel Schneideisen M 36X2,0 LINKS
Völkel
ab € 69,33*
pro Stück
 
 Stück
Schneideisen Form B M36x4mm HSS 6g BOSS (3 Angebote) 
HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager li...
JBO Johs. Boss
105205
ab € 62,13*
pro Stück
 
 Stück
4214913085, Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS (10 Angebote) 
4214913085, Schneideisen, metrisch, HSS , M , DIN EN 22568 , Toleranz 6g , Geschlossene, vorgeschlitze Form , Ab M3 Schälanschnitt auf beiden Seiten , Anschnitt über 1,75 Gänge Hinweis: Für metrisc...
Fortis
4317784769600
ab € 41,43*
pro Stück
 
 Stück
M Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F300M36X3 (7 Angebote) 
Einstellbares geschlitztes Schneideisen, ISO-Metrisches Gewinde M36 mit 4.00 mm Steigung, um das Drehmoment beim Schneiden von Hand zu reduzieren, können geteilte Schneideisen in kleinen Schritten ...
Dormer Pramet
F300M36X3
ab € 132,61*
pro Stück
 
 Stück
M Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F100M36 (8 Angebote) 
Vollrundschneideisen mit Anschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M36 mit 4.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 65mm Außendurchmesser und 25mm Dicke, HSS mit geläp...
Dormer Pramet
F100M36
ab € 154,02*
pro Stück
 
 Stück
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M36 FORMAT (7 Angebote) 
Sechskantschneideisen Ausführung: Toleranzfeld 6g, Außensechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. F...
Format
4317784482318
ab € 66,75*
pro Stück
 
 Stück
Schneideisen M DIN EN 22568 HSS, geschliffen M 36 (4 Angebote) 
metrisch DIN ISO 13 - Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm². Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten.
Ruko
237360
ab € 22,45*
pro Stück
 
 Stück
ATORN Schneideisen HSS M36 4 mm 65 mm 6g 22568 (1 Angebot) 
Schneideisen HSS M Rechts vorgeschlitzt und 1,75-Gang Anschnitt für den universellen Einsatz bis 700 N/mm2 Anwendung Zur Herstellung von metrischen Außengewinden, in den Materialgruppen Stahl und N...
ATORN
11190033
ab € 169,45*
pro Stück
 
 Stück
Schneideisen Form B M36x4mm HSS 6g PROMAT (1 Angebot) 
HSS · DIN EN 22568 · Form B · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte FormWeitere technische Eigenschaften:· Form: B...
k.A.
4000867743
ab € 51,11*
pro Stück
 
 Stück
M Sechskant-Schneideisen F202M36 (5 Angebote) 
Sechskantschneideisen, ISO-Metrisches Gewinde M36 mit 4.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 382 Standard mit 60mm Breite über flach und 25mm Dicke, HSS mit blanker Oberfläche...
Dormer Pramet
F202M36
ab € 181,70*
pro Stück
 
 Stück
M Sechskant-Schneideisen F302M36 (6 Angebote) 
Sechskantschneideisen, ISO-Metrisches Gewinde M36 mit 4.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 2.7600" Breite über flach und 1.1/4" Dicke, HSS mit blanker ...
Dormer Pramet
F302M36
ab € 220,14*
pro Stück
 
 Stück
MF Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F110M36X1.5 (7 Angebote) 
Vollrundschneideisen mit Anschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M36 mit 1.50 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 65mm Außendurchmesser und 18mm Dicke, HSS mit g...
Dormer Pramet
F110M36X1.5
ab € 140,81*
pro Stück
 
 Stück
Runde Schneideisen, Links, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 36 x 4.0 LH (5 Angebote) 
Metrisches ISO-Gewinde DIN 13. Anwendung: für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm² - unlegierte und niedriglegierte Stähle
Völkel
27282
ab € 51,18*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.