Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, R 1/2, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 1,2 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eingeb...
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragen...
Präzisionsdruckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,1 - 1 barPräzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 1, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutz...
Druckregler »multifix-mini«, inkl. Manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundä...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 1/2, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmu...
Konstant-Druckregler inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 90 °C, Regelbereich 0,5 - 16 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüf...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW nicht notw., inkl. Manometer, Messingsiebtasse, R 1/2, Regelbereich 0,5 - 2 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Sch...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW nicht notw., inkl. Manometer, Messingsiebtasse, R 3/4, Regelbereich 1,5 - 12 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Sc...
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,5 - 8 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragend...
Druckregler »lineonline«, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck 2 - 10 bar, Regelbereich 1 - 8 barBesonders geeignet für den Einsatz zwischen Ventil und Zylinder und als Druckregl...
Druckregler »Saxonia« für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, R 3/4, Regelbereich 1,5 - 6 bar, Eingangsdruck max. 16 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schm...
Edelstahl-Druckregler, 1.4404, mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar), inkl. Mano., G 1/2, Regelber. 1,0 - 15 bar, PE max. 50 barBuntmetallfreie Edelstahlregler für den Einsatz in der Lebensmitteli...
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekund...