Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »lineonline«, Schlauch-Schlauch, für Schlauch-Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106742
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     420-8
EAN/GTIN:
     4047322085571
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler »lineonline«, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck 2 - 10 bar, Regelbereich 1 - 8 barBesonders geeignet für den Einsatz zwischen Ventil und Zylinder und als Druckregler in Sekundärzweigen des pneumatischen Systems. Der Regler ist mit einem Druckbegrenzungsventil für Überdruckablass gesichert.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Grundkörper:
Technopolymer
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
für Schlauch-Ø:
8 mm
A:
57,3 mm
B:
58,0 mm
I:
18,7 mm
Durchfluss bei 6,3 bar:
600 Nl/min
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, lineonline, Druckregler lineonline, Funktionsverschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
ab € 1,90*
Zubehör
Metal Work
4888-8
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.