FORMAT Eck-Rohrzangen-Satz 3-tlg. 1"-1.1/2"- 2" Eck-Rohrzangen-Satz Ausführung: DIN 5234, Form C, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet, im Maulbereich induktiv gehärtet. Maul geschliffen...
Eckrohrzange 2" • Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt, geschmiedet und vergütet • Zähne induktiv gehärtet • 45° abgewinkeltes Zangenmaul Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann g...
Eckrohrzange 2", Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündli...
S-Maul-Rohrzange REMS Catch S 2" – für professionellen Einsatz Einsatzgebiete: Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer Ganzstahl-gesenkgeschmiedet S-Maul-Rohrzange,...
Eck-Rohrzange S-Maulform, Gr. 1/2 bis 3" Schwedische Form Anwendung Zum Greifen von Rohren und Muffen. Ausführung • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, vergütet • Schwedische Form, S-Maulform • Verz...
87 01 250 KNIPEX Cobra® Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an R...
Rothenberger 070124X 070124X Eckrohrzange 2" Eckrohrzange, 45°, Super S, 2" Selbstklemmend: 3-Punkt-Auflage am Rohr (wichtig beim Halten von glatten Rohren) Versetzte Verzahnung: Sicheres und rutsc...
Extra schwere Ausführung, Schmiedeteile vergütet, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und induktiv gehärtet, Griff Temperguss, einbrennlackiert, GEDORE Sondervergütungsstahl, geschliffen
rot lackiert Maulstellung 45° mit polierten, gehärteten und vergüteten Backen Härte der Backen 50-55 HRC progressive Verzahnung optimale Kraftübertragung kein Abrutschen durch 3-Punkt-Haftung Zange...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 5234 Form C Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl Gesenkgeschmiedet Ganz ...
Typ Stillson, Glühend im Gesenk geschmiedet, Schmiedeteile vergütet, Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist, GEDORE Sondervergütungsstahl