Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Eck-Rohrzange S-Maulform 2 Zoll Schwedische Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50451320
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50451320
EAN/GTIN:
     4050293167979
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange S-Maulform, Gr. 1/2 bis 3" Schwedische Form

Anwendung
Zum Greifen von Rohren und Muffen.

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, vergütet
• Schwedische Form, S-Maulform
• Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet

Ausführung
• Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
• Klemmschutz
• Stellmutternsicherung
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
85 mm
Oberfläche:
KTL
Länge:
560 mm
Größe Zoll:
2
DIN:
5234
Werkstoff Griff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 2" 560 mm s-maul, armaturenzange, armaturenzange 2", Eck-Rohrzangen, Zangen, Zange, Wasserpumpenzange, Eck Rohrzangen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.