Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Sandstrahldüse

  Sandstrahldüse  (46 Angebote unter 28.236.284 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sandstrahldüse“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Sandstrahldüse"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Düsenset (4-teilig) für Modell SUPER MISTRAL (6 Angebote) 
Ersatz-Düsenset 4-teilig
ELMAG
32068
ab € 19,52*
pro Stück
 
 Stück
Sandstrahldüsen-Satz Keramik 4/5/6/7 mm, 6204130 (4 Angebote) 
6204130, Passend für UNICRAFT Sandstrahlkabinen SSK 1 und SSK 2. Lieferumfang: je 1 Keramikdüse 4 mm, 5 mm,6 mm und 7 mm., Fabrikat: Stürmer
Stürmer Maschinen
6204130
ab € 3,04*
pro 4 Stück
 
 Packung
Ersatzdüse P/4, 10mm für PAL (Injektor-System) (6 Angebote) 
Granulatstrahldüsen, hoch beständiges Wolframkarbid Ø 10 mm
ELMAG
21442
ab € 122,59*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzdüse P/4, 6mm für PAL (Injektor-System) (6 Angebote) 
Granulatstrahldüsen, hoch beständiges Wolframkarbid Ø 6 mm
ELMAG
21440
ab € 121,71*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzdüse P/4, 8mm für PAL (Injektor-System) (6 Angebote) 
Granulatstrahldüsen, hoch beständiges Wolframkarbid Ø 8 mm
ELMAG
21441
ab € 122,39*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 10mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 6.500/7.500 lt./min. (6 Angebote) 
Ideal geformte Jet-Düsen für optimalen Granulatdurchsatz Werkstoff Wolframkarbid für lange Lebensdauer Einfache Montage: Düsenhalterflansch öffnen und Strahldüse einsetzen
ELMAG
21407
ab € 146,56*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 3mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 470/550 lt./min. (6 Angebote) 
Ideal geformte Jet-Düsen für optimalen Granulatdurchsatz Werkstoff Wolframkarbid für lange Lebensdauer Einfache Montage: Düsenhalterflansch öffnen und Strahldüse einsetzen
ELMAG
21400
ab € 119,95*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 4mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 850/950 lt./min. (6 Angebote) 
Ideal geformte Jet-Düsen für optimalen Granulatdurchsatz Werkstoff Wolframkarbid für lange Lebensdauer Einfache Montage
ELMAG
21401
ab € 119,95*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 5mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 1.500/1.800 lt./min. (6 Angebote) 
Ideal geformte Jet-Düsen für optimalen Granulatdurchsatz Werkstoff Wolframkarbid für lange Lebensdauer Einfache Montage: Düsenhalterflansch öffnen und Strahldüse einsetzen
ELMAG
21402
ab € 120,09*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 6mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 2.600/3.000 lt./min. (6 Angebote) 
Ideal geformte Jet-Düsen für optimalen Granulatdurchsatz Werkstoff Wolframkarbid für lange Lebensdauer Einfache Montage: Düsenhalterflansch öffnen und Strahldüse einsetzen
ELMAG
21403
ab € 119,67*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 8mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 4.800/5.200 lt./min. (6 Angebote) 
Ideal geformte Jet-Düsen für optimalen Granulatdurchsatz Werkstoff Wolframkarbid für lange Lebensdauer Einfache Montage: Düsenhalterflansch öffnen und Strahldüse einsetzen
ELMAG
21405
ab € 147,31*
pro Stück
 
 Stück
Luft-Düse P/3 3,0 mm für PAL (Injektor-System) (6 Angebote) 
Druckluft-Injektordüse für PAL Granulatstrahlgeräte Ø 3 mm
ELMAG
21453
ab € 33,53*
pro Stück
 
 Stück
Luft-Düse P/3 3,5 mm für PAL (Injektor-System) (6 Angebote) 
Druckluft-Injektordüse für PAL Granulatstrahlgeräte Ø 3,5 mm
ELMAG
21454
ab € 33,58*
pro Stück
 
 Stück
Luft-Düse P/3 4,0 mm für PAL (Injektor-System) (6 Angebote) 
Druckluft-Injektordüse für PAL Granulatstrahlgeräte Ø 4 mm
ELMAG
21455
ab € 33,59*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzdüse für Modell PS und PS-S (6 Angebote) 
Ersatz-Stahldüse Ø 6 mm
ELMAG
32062
ab € 11,92*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sandstrahldüse
^

Sandstrahldüsen für Druckluftstrahlgeräte

Die Sandstrahldüse ist ein Bauteil des Sandstrahlgerätes. Sie eignet sich für den Einsatz in der druckluftbetriebenen Sandstrahltechnik. Die Düse ist in gerader oder konischer Form erhältlich, die verschiedenen Querschnitte, Formen und Materialien ermöglichen dabei die individuelle Auswahl für die Sandstrahlarbeit.

Die Sandstrahldüse in der Sandstrahltechnik

Die Sandstrahldüse ist ein Teil des Druckstrahlgerätes oder der Druckstrahlanlage. Durch sie gelangt das Strahlgut in Richtung des zu bearbeitenden Werkstückes. Der Begriff Sandstrahldüse kann das Endstück nach dem Strahlschlauch bezeichnen oder einen Teil dessen, die Strahldüse. Die komplette Sandstrahldüse besteht aus folgenden Einzelteilen:
  • Düsenhalter, Vorsatzkonus, Strahldüse und Überwurfmutter.
Die Strahldüse ist ein robustes Stahlrohr mit keramischer Beschichtung, das mit der Überwurfmutter auf den Vorsatzkonus und den Düsenhalter befestigt wird. Der Vorsatzkonus formt den Weg vom Sandstrahlschlauch zur Strahldüse. Der Düsenhalter fixiert den Strahlschlauch und die Strahldüse. In der Sandstrahltechnik wird die Sandstrahldüse für Strahlarbeiten mit trockenem Strahlgut, Trockeneisstrahlen, Schlämm- und Feuchtstrahlen verwendet. In der Mikrotechnik lassen sich sehr feine Düsen einsetzen. Ihr minimaler Durchmesser im Mikrometerbereich eignet sich unter anderen für Siliziumwafer für Photovoltaik-Anlagen.

Tipps für die Auswahl

Die Sandstrahldüse ist in Durchmessern von einem Millimeter bis zu 20 Millimetern erhältlich. Ihr Durchmesser wirkt zusammen mit dem eingesetzten Luftdruck und der Luftmenge auf die Austrittsgeschwindigkeit des Strahlgutes ein. In den Druckluftanlagen liegt diese Geschwindigkeit zwischen 80 bis 250 Meter pro Sekunde bei fünf bis zwölf bar. Die Strahldüse ist entweder gerade verlaufend oder als Venturidüse gearbeitet. Diese konisch zulaufende Düse beschleunigt das Strahlgut. Entscheidend für die Effektivität des Strahlgerätes sind die Düsenform, die Düsenlänge und deren Querschnitt. Das eingesetzte Strahlgut wirkt sich ebenso auf die benötigte Sandstrahldüse aus und sollte individuell auf das Gerät, die Anlage und die Werkstücke ausgelegt sein.
Tipp für die Sicherheit: Achten Sie auf die regelmäßige Prüfung des Sandstrahlgerätes und der persönlichen Schutzausrüstung jedes Mitarbeiters. Beim Sandstrahlen gelten umfangreiche Sicherheitsvorgaben, wie die Berufsgenossenschaftlichen Regeln BGR 500, die Berufsgenossenschaftliche Information BGI 5047 und die DIN EN 1248.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.