Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Hocker,Sitz H 440-570mm,Sitz schwarz,Gestell RAL9005,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118319
118319
Artikel-Nr.:
     711-118319
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11360
EAN/GTIN:
     4260046925279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
ESD-Hocker
  • Sitz Höhe 440 - 570 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz gepolstert
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Gestell mit Rollen

Suchbegriffe:
Hocker, Sattelsitz-Hocker, Werkstatt-Hocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Arbeitshocker, Rollhocker, Drehhocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, ESD Stuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent A9
Rollentyp:
Doppellaufrollen (lastabhängig gebremst)
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
elektrisch leitend:
ja
Polsterung:
Sitz
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
440-570 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinraumarbeitshocker, Reinraumhocker, Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, Werkstatthocker, sattelhocker schwarz rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Hocker, Sattelsitz-Hocker, Werkstatt-Hocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Rollhocker, Drehhocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, ESD Stuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 128,93*
€ 155,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,52*
€ 195,69*
Lager 711
30
Frei Haus
ab € 243,06*
€ 285,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,82*
€ 340,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,14*
€ 335,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
294865
ab € 91,30*
Ähnlich
k.A.
294866
ab € 290,32*
Ähnlich
k.A.
294867
ab € 248,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.