Einfach zu bedienen, gut zu sehen, schnell zu bewegen und leicht zu verstauen: Die mobile Absperrung besteht aus beweglichen Elementen mit einer Gesamtlänge von bis zu 4 Metern. Sie kann gerade, ge...
Schrankenzaun Euro 2 nach ZTV-SA, B 2000 mm, gelb schwarz entspricht den Vorschriften der ZTV-SA Prüfnummer: 333/04K aus schlagfestem Kunststoff mit hochwertiger Folierung, B 2000, H 1000 mm hohe S...
Euro2-Schrankenzaun Für den Außenbereich geeignet Höhe x Länge 1000 x 2000 mm Aus Kunststoff in gelb/schwarz Ausgestattet mit vormontiertem Lampenadapter Geprüft nach TL Absperrtechnik 97 Suchbegri...
Absperrgitter aus Kunststoff, mit Folie Typ RA1/A, gelb / schwarz sichere und schnelle Aufstellung durchintegrierte, drehbare Füße einfache Verbindung durch Haken- und Ösensystem Farbe: weiß Länge:...
Maße (HxBxL): 290 x 240 x 80 mm mit LED-Technik mit optischer Funktionskontrollanzeige mit integriertem Batteriekasten mit Dämmerungsautomatik ohne Halterung | zur universellen Anbringung an Sicher...
Maße (HxBxL): 290 x 240 x 80 mm mit LED-Technik mit optischer Funktionskontrollanzeige mit integriertem Batteriekasten mit Dämmerungsautomatik ohne Halterung | zur universellen Anbringung an Sicher...
Mit einer Gesamtlänge von 2150 mm und 360° schwenkbaren Gummifüßen bietet dieser Zaun maximale Flexibilität und Stabilität. Die RA1 Folie sorgt für eine klare und gut sichtbare Kennzeichnung, währe...
CrashStop®, Kunststoff-Absperrgitter (2-teilig) gelb mit rot/weiss-reflektierender Warnmarkierung, Maße Einzelelement Höhe 800 x Länge 970 x Stärke 30, für Innen- und Außenbereiche, zwei bewegliche...
CrashStop®, Kunststoff-Absperrgitter (3-teilig) gelb mit rot/weiss-reflektierender Warnmarkierung, Maße Einzelelement Höhe 800 x Länge 970 x Stärke 30, für Innen- und Außenbereiche, drei bewegliche...
BASt Bakenleuchte - Powernox - mit Radiofrequenz für Reihenschaltung mit integriertem Sender und Antenne, für alle gängigen Sicherheitsbaken und Schrankenzäune, mit integriertem Batteriekasten seit...