Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schrankenzaun
>
Artikel
Schrankenzaun Euro 2 nach ZTV-SA, Breite 2000 mm, gelb schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-249-311
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
249311
EAN/GTIN:
4250384732929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Schrankenzaun Euro 2 nach ZTV-SA, B 2000 mm, gelb schwarz
entspricht den Vorschriften der ZTV-SA
Prüfnummer: 333/04K
aus schlagfestem Kunststoff mit hochwertiger Folierung, B 2000, H 1000 mm
hohe Stabilität und wenig Gewicht durch optimalen Materialeinsatz
integrierter Tragegriff für leichtes Handling
Werbefläche zur Anbringung z.B. eines Logos (364 x 284 mm)
seitlich durchgehende Standrohre sorgen für hohe Stabilität
für das Aufstellen der Schrankenzäune sind Fußplattten erforderlich - siehe Zubehör
ohne Lampenadapter
geprüft nach TL Absperrtechnik 97
Technische Daten:
Aufstellort: Außen
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: gelb / schwarz
Maße außen B x T x H [mm]: 2000 x 50 x 1000
Typ: 33420K-G
Gewicht [kg]: 13
Marke: Schake
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
13 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Absperrungen und Rammschutz
>
Mobile Zäune
Weitere Suchbegriffe:
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
Schrankenzaun
,
schake schrankenzaun
,
schrankenzaun
,
schrankenzaun gelb
,
Eingangsschleuse
,
Mannesmanabsperrung
,
Mannesmanngitter
,
Absperrzaun
,
Barriere
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328SW
9 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 128,37*
€ 155,95*
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 136,87*
€ 166,34*
Lager 420
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,09*
€ 166,37*
Lager 874SW
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 118,31*
€ 177,99*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,02*
€ 200,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bakenständerfußplatte 12Kg (38040_Schake)
Schake
38040_Schake
ab € 16,58*
Zubehör
Bakenständerfußplatte, Einstecktasche 60 x 60 mm
Schake
ab € 16,69*
Zubehör
Bauzaunfuß aus Beton, Länge: 700 mm, 36,0 kg
Schake
3F100
ab € 11,00*
Zubehör
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 800 mm, 16,0 kg
Schake
3F110L
ab € 10,87*
Zubehör
Bodenplatte, aus Recyclingkunststoff, LxBxH 800 x 400 x 120 mm.
Schake
31991
ab € 15,82*
Zubehör
Fußplatte (nicht nach TL)
Schake
ab € 19,54*
Zubehör
Größere Werbefläche und individuelles Logo für Schrankenzäune
Schake
ab € 5,86*
Zubehör
Lager- und Transportpalette, 2400 mm
Schake
ab € 414,31*
Zubehör
Lager- und Transporttraverse für Absperrgitter, für 20 Absperrungen, verzinkt.
Schake
32000
ab € 347,71*
Zubehör
Stapelpalette für Fußplatten, verzinkt, mit Kranhaken, verzinkt, Kranhaken
Schake
ab € 215,37*
Zubehör
TL Fußplatte nach K1
Schake
ab € 31,24*
Zubehör
Zaunfuß aus Kunststoff, für Mobilzaun, LxBxH 700 x 250 x 160 mm.
Schake
3F110
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen