PVC Stecker für den Innenbereich PVC - Stecker: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabeln oder für die Anbringung & Reparatur beschädigter Strom-Kabel. Der Stromstecker ist mit doppeltem Schut...
Schutzkontakt - Stecker England UK 13A / 250V Farbe weiß, Kunststoff, integrierte 13A Feinsicherung, mit Zugentlastung, Montageanweisung beiliegend, für Leitungen bis 3G1,50mm²
Mehr Leistung, weniger Platz Holen Sie sich bis zu 30 W Ladeleistung für weniger – das QM25 ist 20 % kleiner und 35 % leichter als das Standard-30-W-Apple-Ladegerät! Sein kompakter Formfaktor sorgt...
Überspannungsschutzvorrichtung mit 6 Steckdosen schützt Ihre empfindliche Elektronik vor Leistungsschwankungen Dieser Protect It!® Überspannungsschutz für 6 Ausgänge ist ideal für Ihren Heim- oder ...
Das Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es verfügt nicht nur über einen erhö...
Ampere: 16 A Pole: 2 p+E Volt: 230 V Anschlusstechnik: Schraubkontakt Kontakt: standard Schutzart: IP 44 Kinderschutz: Nein Gewicht: 49 g Prüfzeichen: DE,VDE
Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Stecker Farbe: Weiß Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm² 230V/16A Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet geprüft nach DIN ...
Schuko-Winkelstecker Typ EVOline Plug. Trägt im gesteckten Zustand nur ca. 5,0 mm auf, das bewegliche Steckergesicht ermöglicht ein Entfernen aus der Steckdose ohne Kraftaufwand, mit doppeltem Schu...
Flachstecker für den Innenbereich IP20 Der 7mm hohe Flachstecker passt hinter jedes Möbelstück. Einstecken und herausziehen durch den ergonomischen Klappbügel Kinderleicht Der Winkelstecker ist aus...