Nennspannung V AC: 240 VAC Produktpalette: 106 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 5 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: 1110 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 5 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 201 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 5 A Nennspannung, V DC: 65 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: 1410 Schutzschaltermontage: Leiterplatten-Durchsteckmontage Nennstrom: 5 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig...
Produktpalette: 3120-N Series Schutzschaltermontage: Einrastmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 5 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfor...
Schutzschalter 106-P10-5ALeitungsschutzschalter bewahren Menschen und Gebäude vor gefährlichen Stromschlägen und Feuer, ETA Schutzschalter 106-P10-5A ist dafür eine gute Wahl. 5 A werden hier dauer...
Schutzschalter therm. 2-5700-IG1-P10-5AEinpolige, thermische Schutzschalter mit verschiedenen Montagemöglichkeiten. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare ...