Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 201 5A SCHUTZSCHALTER, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9540571
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     201 5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter eta 5a
schutzschalter eta
Produktpalette: 201
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung, V DC: 65 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 5a, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ETA, 201 5A, 9540571, 954-0571
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 42,25*
    € 50,93*
    1
    € 8,95*
    ab € 34,78*
    € 53,07*
    Lager 139
    23
    1
    € 14,99*
    ab € 49,98*
    € 83,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,18*
    € 98,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,69*
    € 96,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,80*
    € 73,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,27*
    € 70,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,39*
    € 69,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,98*
    € 59,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-112
    ab € 5,80*
    Zubehör
    ETA
    201-10A
    ab € 27,97*
    Zubehör
    ETA
    201-15A
    ab € 34,37*
    Zubehör
    ETA
    201-1A
    ab € 26,36*
    Zubehör
    ETA
    201-2A
    ab € 29,19*
    Zubehör
    ETA
    201-3A
    ab € 34,40*
    Zubehör
    ETA
    201-0.5A
    ab € 34,81*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 23,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.