Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Port Unmanaged Layer2 Gigabit PoE Industrial Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DIS-100G-5PSW
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-100G-5PSW
EAN/GTIN:
     0790069437885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Die Industrial Gigabit Unmanaged Switches der DIS-100G Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach einzurichtenden Switches bieten gegenüber Switches für den gewerblichen Einsatz einen überragenden Schutz vor Umwelteinflüssen. Durch die widerstandsfähige Ausführung in Verbindung mit Hochverfügbarkeits-Netzwerkfunktionen bilden die Switches einen essenziellen Bestandteil jeder Netzwerkinfrastruktur für den wachsenden Vernetzungsbedarf von Smart Citys, städteweiten Überwachungssystemen und drahtlosen Anbindungen. DIS-100G Unmanaged Switches verfügen über 5 Gigabit-Ethernet-Ports und unterstützen als echte Plug-and-Play-Lösung branchenübliche Standardanwendungen auch ohne komplizierte Einrichtung. Anzahl/Art der Ports: 4x 100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, 1x SFP Port SFP/SFP+ Anschlüsse: 1 / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: 4x 802.3at / 120 Watt OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: DIN-Schiene / Metall
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
1
Höhe:
107 mm
Breite:
139 mm
Tiefe:
29 mm
Schutzart (IP):
IP30
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
4
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
120 W
Montageart:
Hutschiene
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,50*
€ 396,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,31*
€ 391,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,56*
€ 390,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,07*
€ 372,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,41*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,72*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,72*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,31*
Zubehör
D-Link
DIS-S310LX
ab € 146,83*
Zubehör
D-Link
DIS-S301SX
ab € 84,22*
Zubehör
D-Link
DIS-S302SX
ab € 105,07*
Zubehör
D-Link
DIS-N240-48
ab € 111,95*
Zubehör
D-Link
DIS-N480-48
ab € 209,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.