Esselte Sichthülle. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Greifausschni...
proOFFICE Sichthülle, DIN A4, PP-Folie, genarbt oben und rechts offen, mit Daumenaussparung im Oberteil, dokumentenecht, Oberfläche leicht genarbt gegen Licht- reflexion, Stärke: 0,08 mm beinhaltet...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Leitz Sichthülle. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Greifausschnitt...
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC...
SoldanPlus Sichthüllen sind die perfekte Lösung, um Ihre Unterlagen und Dokumente vor Schäden zu schützen. Sie sind aus hochwertigem, stabilen PP-Hartfolie hergestellt und daher dokumentenecht. Mit...
Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 120my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent genarbt - 100 Stück Format: 307 mm x 217 mm Außenformat. Eignet sic...
Rexel Sichthülle Essential. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Daume...
Die Exacompta Sichthülle besteht aus genarbtem Polypropylen und ist mit einer Griffausstanzung versehen. Im Format A4 gehalten, ist sie in verschiedenen Farben im Paket von wahlweise 10 oder 100 St...
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,105 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rech...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Bei diesem Sparset erhalten Sie 300 PP-Sichthüllen. Die Sichthüllen sind im DIN A4 Format und transparent. [br /]Dieses Sparset umfasst die Lieferung von 300 Sichthüllen. Die aus Polypropylen gefer...
proOFFICE Sichthülle, DIN A4, PP-Folie, genarbt oben und rechts offen, mit Daumenaussparung im Oberteil, dokumentenecht, Oberfläche leicht genarbt gegen Licht- reflexion, Stärke: 0,12 mm beinhaltet...
Leitz Sichthülle Maxi, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit langem Greifausschnitt, mit extrem verstärkten Kanten, mit Beschriftungsfenster unten und Einsteckschildchen. Material: PVC-Weic...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Esselte Sichthülle Standard. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Grei...
aus hochwertigem PP Kunststoff: 0,15 mm Folienstärke. geeignet für A4 Format. genarbt, blendfrei, dokumentenecht. mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente. oben und rechts geöffnet. f...
oben und rechts offen. mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente. glasklar, dokumentenecht. aus 0,15 mm starkem PP Material. für A4 Format geeignet. eignet sich hervorragend um Dokumen...
Aktenhüllen für das Format DIN A4, aus extra starker Weich-PVC-Folie der Stärke 180my gefertigt; rechts und oben offen, glasklar. - Inhalt 50 Stück - Farbe: transparent Format: DIN A4 Öffnungsseite...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Transparente Sichthülle aus Polypropylen-Folie, für Format A4, oben und seitlich offen, ohne Lochrand, glasklar, dokumentenecht. Folienstärke: 120 µm. antistatisch. Packung zu 100 Stück.
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Leitz Sichthülle Maxi, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit langem Greifausschnitt, mit extrem verstärkten Kanten, mit Beschriftungsfenster oben und Einsteckschildchen. Material: PVC-Weich...
Packung mit 50 Stück Aktensichthüllen aus genarbtem PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall Aktensichthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 305 MM largeur 220 MM hau...
Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus glattem PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall Glatte transparente Prospekthüllen in höchster Qualität Format et poids : longueur 305 MM largeur 220 MM hauteu...
Leitz Sichthülle Recycle. Klimaneutral. Hergestellt aus 90% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste; extern geprüft und von UL zertifiziert). Langle...
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem PP 120µ,DIN A4 Kristall Glatte transparente Prospekthüllen in höchster Qualität Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hauteur : 35 MM G...
Leitz Sichthülle Premium. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Greifau...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Rexel Sichthülle Anti-Slip. Oben und rechts offen. Das Material ist zweimal griffiger als bei Standard-Hüllen. Genarbt. Material: Polypropylen (PP) 130 Micron. Format: für A4. Inhalt: 25 Stück. Far...
Sichthüllen a-series DIN A4 AS1173PVC-Hartfolie 150my, transparent, glasklar, extra stark und reißfest, Pack 50 Stück - a-series extrastarke Klarsichthüllen bieten einen zuverlässigen Schutz der Do...