Die USB-C 10-in-1 Triple-Display-Dockingstation bringt ein höheres Maß an Effizienz und Komfort an Ihren Arbeitsplatz. Diese schlanke Dockingstation ist darauf ausgelegt, Ihren USB-C-fähigen Laptop...
All-in-one: Der 4smarts 8-in-1 Hub ist ein echtes Multitalent. Mit Gigabit-Ethernet, USB-C PD Ladefunktion mit 60W, 4K-HDMI-Ausgang, USB-A 3.0 und einem SD/TF-Kartenleser bietet er dir alle Möglich...
Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für das MacBook mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu 3 USB Geräte mit dem Hub verbunden werden. Aufgrund seiner Maße und des speziell angeordn...
Dieses USB-C 8-in-1 Mini Dock mit HDMI, USB-A, Ethernet und USB-C Power Delivery kann mit USB-C- oder Thunderbolt™ 3-fähigen Laptops verbunden werden und ist die perfekte Ergänzung einer Desktop-Lö...
ACR1281S-C1 DualBoost II ist ein Dual-Interface-Leser, der nach den Standards ISO 7816 und ISO 14443 auf alle kontaktbehafteten und kontaktlosen Smartcards zugreifen kann. ACR1281S-C1 DualBoost II ...
Dieses Smartcard-Lesegerät kann an Ihr Mobiltelefon, Ihr Tablet und Ihren Laptop oder PC angeschlossen werden. Egal, ob das Gerät über einen herkömmlichen USB-A-Anschluss, einen Micro-USB-Anschluss...
Dieser leichte und tragbare 9-in-1-USB-C-Adapter kombiniert drei 5-Gbit/s-USB-A-3.1-Gen1-Ports, zwei Displayausgänge, einen RJ45-Gigabit-Ethernet-Port, zwei SD- und MicroSD-Kartenleser.
Vielseitiges Klangwunder Dieser LED-Bluetooth®-Lautsprecher von Manhattan ist sehr viel mehr als nur ein Soundupgrade Ihres Smartphones. Neben Bluetooth kann er auch per USB-Stick, microSD-Karte od...
Das USB‑C auf SD Kartenlesegerät überträgt hochauflösende Fotos und Videos mit UHS‑II Geschwindigkeiten auf deinen Mac, dein 11" oder dein 12,9" iPad Pro (3. Generation). Es ist so designt, dass e...
Diese Dockingstation erweitert den USB Typ-C Anschluss Ihres Notebooks um essentielle Anschlüsse, um z.B. Monitore, USB Drucker, Speichersticks sowie Netzwerk direkt am Notebook und gleichzeitig zu...
Deine neue Lieblingskarte Für dein actionreiches Leben: Dank hoher Schreibgeschwindigkeiten und zuverlässiger Leistung kannst du reibungslos 4K-UHD-Videos[1] mit deinem Smartphone oder deiner Drohn...