Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 3/4" 400mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung 3/4" 400mm FORTIS
Verlängerung 3/4" 400mm FORTIS
Verlängerung 3/4" 400mm FORTIS
Verlängerung 3/4" 400mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-30613M0400
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784734066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 400mm
Verlängerung 3/4

Ausführung: DIN 3123 B 20 – ISO 3316, mit Stiftsicherung.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Marke = FORTIS
Länge = 400 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/4, Verlängerung, Betätigungswerkzeug, 3/4", 3/4"-Betätigungswerkzeug, 3/4"-Verlängerung, 30613M0400, 613M0400
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
319
€ 6,90*
ab € 15,15*
€ 21,35*
1 Tag
319
€ 7,90*
ab € 15,19*
€ 21,36*
7 Tage
319
€ 4,95*
ab € 15,23*
€ 21,48*
€ 4,90*
ab € 14,94*
€ 22,05*
Lager 5HCAZ
290
€ 9,95*
ab € 18,54*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.