Stretchband zur Palettensicherung. Durch die Verwendung des Stretchbandes können Kantenschutzleisten und Deckblattfolien schnell und problemlos montiert bzw. befestigt werden. Das Stretchband lässt...
Conrad Components 1489659 Stretchfolie Transparent (L x B) 180 m x 60 mm 1 St. Straightband Transparent (L x B) 180 m x 60 mm Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Produktabmessung, Brei...
Unsere transparente Handstretchfolie ist die ideale Lösung für effizientes Verpacken und Sichern von Produkten. Mit herausragender Qualität und erstklassiger Funktionalität bietet sie optimale Sich...
ProfiStretch MBX - Coex Blasfolie Hochleistungs-Blasfolie für extreme Anforderungen. ProfiStretch MBX, außen haftend, innen gleitend, transparent, 15-23 µ Rolle a 17,3 kg, 12 µ Rolle a 17,8 kg, 76 ...
Stretchfolie Maschinenrolle transparent 100 mm x 900 m / ca. 23 µ Material: LDPE Stretchfolie Farbe: transparent Folienstärke: ca. 23µ Kerninnendurchmesser: 30 mm Kernlänge: ca. 100 mm Haftung: inn...
e-stretch- ist eine vorgereckte Streckfolie mit einer speziellen Kantenverstärkung. Dadurch wird ein Einreissen der Folie verhindert. e-stretch- wird in einem speziellen Verfahren aus hochwertigen ...
Handstretchfolie, transparent, LxB 300 lfm x 500 mm Mit der Handstretchfolie, transparent aus LDPE sichern Sie Ihre Paletten für den Transport einfach, schnell und effektiv. Die Ladung wird zudem v...
Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung. Beständig bis zu 600 Sonnenstunden.
Farbige Handstretchfolie - Der ideale Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl Für ein neutrales, diskretes Verpacken auf Palette Äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuc...
ESD-Stretchfolie, VE 6 Stk, LxB 300 m x 500 mm. Rosa, antistatisch. Minimale Aufladung. Oberflächenwiderstand <10^11null Ohm. Bestens geeignet für die Paletten-Stabilisierung innerhalb des EPA-Bere...
Handstretchfolie – 50 cm Breite – 6 oder 12 Rollen à 300 Meter Die extrem reißfeste Stretchfolie aus LLD-Polyethylen eignet sich hervorragend zur Sicherung von Transportgut. Mithilfe der hochdehnba...