PE-Handstretchfolie - Format: 450mm x 300 lfm, 23my, transparent Mit LDPE-Handstretchfolien lassen sich Paletten einfach und schnell sichern. Produkte aller Art sind geschützt vor Staub, Schmutz un...
Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung. Beständig bis zu 600 Sonnenstunden.
Stretchfolie 15 my Farbe schwarz, Maße (LxB): 300 m x 45,0 cm Mottez Stretchfolie 15 my besonders reiß- und stoßfeste Stretchfolie zum einfachen fixieren und verpacken von Versandgütern und Palette...
Handstretchfolie transparent, 23 my mit Kern, 500 mm x 300 lfm, 6 Rollen Hervorragende Dehnfähigkeit, Durchstoßfestigkeit und Elastizität. Kerngewickelt, in 17, 20 und 23 my. Transparent oder Schwa...
300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfes...
e-stretch- ist eine vorgereckte Streckfolie mit einer speziellen Kantenverstärkung. Dadurch wird ein Einreissen der Folie verhindert. e-stretch- wird in einem speziellen Verfahren aus hochwertigen ...
Stretch-Schmalrolle, VE 6 Stk, Breite 200 mm. Breiter und stabiler als Standard-Bündelfolien. Kein Abroller notwendig durch beidseitig überstehenden Kern. Geringer Folienverbrauch durch sehr hohe D...
Das Set umfasst jeweils sechs Rollen der Handstretchfolie sowie den passenden Abroller aus Plastik oder Stahl (FED18). Je nach Bedarf und Verwendungszweck bieten wir Ihnen hierbei die Stretchfolien...
Stretchfolie-Handstretchfolie, 20my schwarz PE-Stretchfolie-Handstretchfolie, 20my 500 mm x 300 lfm schwarz 20my 50 mm Hülse VE 6 Rollen pro Karton 240 Rollen pro Palette