Stretchfolie-Handstretchfolie, 23 my (Heavy Duty) PE-Stretchfolie-Handstretchfolie, 23 my 500 mm x 260 lfm transparent 23my 50 mm Hülse starke Stretchfolie (Heavy Duty) für schwere Paletten VE 6 Ro...
Handstretchfolie wird aus hochwertigsten Rohstoffen hergestellt sehr reiss- und durchstossfest Folienbreite: 500 mm Rollenlänge: 300 m 6 Rollen = Paket
PE-Handstretchfolie - Format: 500mm x 300 lfm, 23my, schwarz Mit LDPE-Handstretchfolien lassen sich Paletten einfach und schnell sichern. Produkte aller Art sind geschützt vor Staub, Schmutz und Nä...
TOP-WRAP-PLUS Bündelstretchfolie mit verlängertem Kern, 100mm x 150m, 23my Ideal zur einfachen, schnellen und günstigen Sicherung und Bündelung Ihrer Paletten, Ring- und Langgüter sowie Stapelware....
Handstretchfolie 500 mm 250 lfm 23 my schwarz: Der Rundum-Schutz für Ihre Palette Prestretch: 150 % Menge pro Karton: 6 Rollen Menge pro Palette: 240 Rollen Die Eigenschaften im Überblick: kostengü...
SMARTBOXPRO Stretchfolie, (B)100 mm x (L)150m, Stärke: 15 my aus Polyethylen, transparent, witterungsbeständig, reißfest, dehnfähig, haftet ohne Klebstoff an sich selbst, hält Waren unverrückbar (2...
PE-Stretchfolie, Handrollen, schwarz-opak, 500 mm x 300 m - 20 my, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern Eine Stretchfolie besteht aus Linear Low Density Polyethylenfolie (LLDPE). Die besondere Eigenscha...
spart bis zu 50% Abfall- und Entsorgungskosten werksseitig einproduzierte Vordehnung nahezu vollständige Nutzbreite aus extra starker Spezial PE-Folie reisst nicht beim Fallen, da Softwicklung die ...
PE-Maschinenstretchfolie - Format: 500mm x 1.500 lfm, 23my, transparent Die LDPE-Maschinenstretchfolie ist die ideale Wahl für Unternehmen, die auf der Suche nach zuverlässigen Verpackungslösungen ...
spart bis zu 50% Abfall- und Entsorgungskosten werksseitig einproduzierte Vordehnung nahezu vollständige Nutzbreite aus extra starker Spezial PE-Folie reisst nicht beim Fallen, da Softwicklung die ...
WINSTAR plus Coreless Stretchfolie die innovative Palettensicherung mit kernlosen Rollen Vorteile: leichtes Rollengewicht, somit müheloses Handling deutlich geringerer Kraftaufwand beim Einstretche...
Recyclefähig, aus Polyethylen. Auf Rollen zum Nachfüllen des Handwicklers. Mit dieser Folie können schwere Paletten durch mehrfache, überlappende Wicklung wirksam stabilisiert werden. Eigenschaften...
Stretch-Folie, Breite 500 mm, Rollenlänge 260 m, VE= 6 Rollen, schwarz | VP1084 Stretch-Folie Breite 500 mm Rollenlänge 260 m Folienstärke 20 my Material Polyethylen Farbe schwarz VE= 6 Rollen
Handstretchfolie auf Rolle 20 my Farbe transparent, Maße (LxB): 200 m x 13,0 cm MOTTEZ Handstretchfolie auf Rolle ideal für das Bündeln und kommissionieren im Lager- und Logistikbereich Stärke: 20 ...