T-Stück 130, 3 x Rp 1 1/2 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist di...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 2 1/2, T-Abzweig red. Rp 1 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverz.Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verb...
Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308. Sechskantschraube ISO 4017 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl. Ausführung: elektrolytisch poliert. Hinweis: Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und ...
VRS T-Stück 16mm IG komplett - Messing, vernickelt - 16 mm x 3/4" Innengewinde Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter ...
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Lot Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Passende Rohrgröße = 15mm BS 2871 Part 1; BS 864 Part 2; ISO 274; BS 219 Grade 99 C. T-Kupplung
- stabiler, bruchfester und UV-Beständiger Kunststoff - Betriebsdruckbereich: 0 bis 3,5 bar - 17 mm Durchmesser Die braunen Anschlussstücke passen zu den Tropfrohren der Reihe XF und XFS sowie zu d...