Typ C, Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 5,5 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie • Wa...
Typ C, Messbereich 200 mm / 8 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 5,5 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie • Wa...
Typ C, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 5,5 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie • W...
Typ D, Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 5 / 2 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie • ...
Typ D, Messbereich 200 mm / 8 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 5 / 2 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie • ...
Typ D, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 5 / 2 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie •...
Typ E, Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 26,4 / 4 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie...
Typ E, Messbereich 200 mm / 8 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 26,4 / 4 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie...
Typ E, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 26,4 / 4 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
Typ F, Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche ø 1,5 / 6 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
Typ F, Messbereich 200 mm / 8 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche ø 1,5 / 6 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
Typ F, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche ø 1,5 / 6 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industr...