Sehr Preisgünstig Robust und Präzise Batteriebetrieb möglich 100% Tarrierbar Wägeplattform aus Edelstahl (Optional) Konstruktion: Pulverbeschichtetes Aluminium Grundgestell mit lackierter Abdeckp...
ADE Tischwaage mit Anzeigegerät, ungeeicht, BxT 300 x 250 mm, Wägebereich max. 15 kg Diese vollelektronische Tisch- und Bodenwaage ADE mit Anzeigegerät ist ungeeicht und erweist Ihnen so auch bei G...
Alternatives Anzeigegerät für Tischwaage mit Folientastatur und Nummernblock mit den Funktionen Tarieren, Summieren (10 Summenspeicher), Stückzahlen Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt ...
Kern - GAB 12K0.1N - Tischwaage 0,1 g : 12 kg |- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen|- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional)|- Wägen mit Toleranzbereich (...
Diese Waagen sind EICHFÄHIG - Konformitätsbewertung (Eichung) ist separat zu bestellen Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eic...
ADE Tischwaage mit Anzeigegerät, ungeeicht, BxT 500 x 400 mm, Wägebereich max. 60 kg Diese vollelektronische Tisch- und Bodenwaage ADE mit Anzeigegerät ist ungeeicht und erweist Ihnen so auch bei G...
Hinweise: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflic...
Kern GAB 30K0.2N GAB 30K0.2N Tischwaage Wägebereich (max.) 30kg Ablesbarkeit 0.2g netzbetrieben, akkubetrieben Silber Wiegebereich 30 kg Ablesbarkeit 0.2 g Edelstahlgehäuse Akku- und Netzteilbetrie...