Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EMS 300-3 WAAGE, TISCHWAAGE, 300G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886382
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMS 300-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Produktpalette: EMS
  • Auflösung (g): 0.001 g
  • Lademasse, max.: 300 g
  • Waage: Tischwaage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, tierwaage kern, tierwaage, laborwaage 0,001g, Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, KERN, EMS 300-3, 2886382, 288-6382
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    14
    Frei Haus
    ab € 217,14*
    € 251,51*
    16 Tage
    unbekannt
    € 12,95*
    ab € 215,74*
    € 251,54*
    Frei Haus
    ab € 218,12*
    € 254,27*
    Frei Haus
    ab € 216,47*
    € 259,32*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 269,51*
    € 307,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 307,32*
    € 365,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 304,33*
    € 362,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 289,81*
    € 344,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 282,50*
    € 336,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 269,51*
    € 320,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    8056682
    ab € 359,09*
    Ähnlich
    RS Pro
    8056676
    ab € 116,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.