SIMATIC RF683T ETSI 130x 32x 15 mm (LxBxH) ISO 18000-6C Frequenz 865 bis 868 MHz Ucode DNA EPC ID 32 byte/ 256 Bit User-Memory 384 Byte/ 3KBit On-Metal Bedruckung nicht möglich -40°C bis 220°C IP68...
Anzahl der Kanäle: 1 Kanal Produktpalette: FOBBER Fernsteuerung: Sender Reichweite: 100 m SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Frequenz: 869.5 MHz RoHS konform: Ja
Der timeCard MIFARE DESFire EV3 Premium Transponder bietet eine Kombination aus modernem und flachem Design, gepaart mit dem aktuell höchsten Maß an Sicherheit und Qualität. Der timeCard Premium Tr...
Schlüsselchip RFID 13,56 MHz Transponder Zur Benutzung in Verbindung mit dem elektronischen Möbelschloss Solo Mifare auf nicht leitenden Materialien (Holz, Kunststoff) mit einer maximalen Materials...
Klein, unauffllig und komfortabel Als optionales Zubehr des Alarmsystems Terxon ermglicht der Proximity Chip-Sticker ein berhrungsloses Scharf-/Unscharfschalten der Zentrale ber das Bedienteil. Daz...
Der timeCard MIFARE DESFire EV3 Premium Transponder bietet eine Kombination aus modernem und flachem Design, gepaart mit dem aktuell höchsten Maß an Sicherheit und Qualität. Der timeCard Premium Tr...
9277811 • Als Benutzer oder Programmierkarte verwendbar • Passiver Transponder mit RFID Technik EM4102 • Mögliche Lesereichweite der Karte bis zu 30 mm • Bei metallischen Oberflächen muss eine exte...
9900060311, RFID-Schlüsselanhänger Dieses Zubehör-Set beinhaltet 10 RFID-Transponder pro Satz. , Gehäuse: RAL 7034 graphitgrau, mit aufgelaserter Nummer , VE = 10 Stück, Fabrikat: Diverse