4 Lenkrollen (Set) davon 2 mit Feststeller Traglast 140 kg Mit Elastik-Bereifung Nabe mit Rollenlager Durchmesser x Breite 125 x 45 mm Naben Länge x Ø 50 x 15 mm Doppelstopp Felge aus Kunststoff Fe...
Transportgeräterolle · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche ...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 100 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet e...
Bockrolle Traglast 135 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 160 x 40 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch...
DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik Alufelge 125 mm 180 kg Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. ...
9900011683, Lenkrolle mit Totalfeststeller, schweres Gehäuse (Transportgeräterolle) Diese Kunststoff-Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: schwere Ausführung,...
Dörner + Helmer Lenkrolle mit Platte - 731551 PU-Geräterolle doppeltes Kugellager im Drehkranz abriebfest und besonders leise für mittlere Lasten Die DÖRNER + HELMER Lenkrolle mit verzinkter Stahlb...
9900059452, Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Feststeller spurlos Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz:...