mit hinterklebter Lochung DIN A4 Kraftkarton 230 g/qm, 240 x 300 mm zur Gliederung des Ordnerinhaltes nach Sachgruppen oder sonstigen Kriterien die Blanko-Registertabs können in verschiedenen Länge...
Aus 230 g/qm Manilakarton (RC). Die Register-Taben können an jeder Stelle angeschnitten werden. Schwarzer Linienaufdruck. Eurolochung. Maße: 240 x 300 mm (B x H). Farbe: grün.
Leitz Trennblatt, A4, Tabe und Lochrand farbig bedruckt, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: extrastarker Kraftkarton (RC) 230 g/qm...
Leitz Trennblatt, A4, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: durchgefärbter Manilakarton (RC) 230 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: g...
Aus RC-Karton, durchgefärbt mit schwarzem Liniendruck, Universallochung. Zertifiziert mit blauem Engel. Anzahl Tabe 10, Packung mit 100, Linienaufdruck ja, Lochung Universallochung, Breite 240mm, H...
Durch Ausschneiden können Register 1-20 gebildet werden.Die Tabs und Lochränder besitzen 6 verschiedene Farben zur Erleichterung der eigenen Organisation.Farbige Trennblätter im Format 297,5x240mm,...
Die Trennblätter Easy Rip bieten alles, was man für einen übersichtlichen Ordner braucht: Die Größe der Taben lässt sich dank praktischer Mikroperforation kinderleicht an die eigenen Bedürfnisse an...
A4+ Format. aus 250 g/m² Manilakarton (recycling). die Registertabe kann durch die Perforation abgetrennt werden. Einseitig bedruckt, mit schwarzem Linienaufdruck. mit Linienaufdruck, 1-10. umweltf...
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Ein...
Trennblätter aus 230g/qm Kraftkarton (RC). Mit farbigem Linienaufdruck, 1-10. Die Register-Taben der Trennblätter können an jeder Stelle ausgeschnitten werden. Eurolochung. Für DIN A4. Maße (H x B)...
Trennblatt. Material und Papiergewicht: RC-Kraftkarton, 230 g/qm. Mit Organisationsaufdruck. Anzahl der Tabe: 10. Lochung: 11-fach gelocht. Größe (B x H): 240 mm x 300 mm. Für DIN A4. Zertifikate u...
Trennblatt. Material und Papiergewicht: RC-Kraftkarton, 230 g/qm. Mit Organisationsaufdruck. Anzahl der Tabe: 10. Lochung: 11-fach gelocht. Größe (B x H): 240 mm x 300 mm. Für DIN A4. Zertifikate u...
Trennstreifen aus Karton. aus 160 g/m² Recycling Karton. Trennstreifen für Hoch- und Querformat. für eine einfache & farbefrohe Ordnung im Ordner. umweltfreundlich, zertifiziert durch "Der blaue En...
Trennblätter aus 230g/qm Manilakarton (RC). Mit Linienaufdruck, 1-10. Die Register-Taben der Trennblätter können an jeder Stelle zugeschnitten werden. Eurolochung. Für DIN A4. Maße (H x B): 300 x 2...
Aus 230 g/qm Kraftkarton (RC).Die Register-Taben können an jeder Stelle angeschnitten werden. Taben mit farbigem Organisationsdruck. Linienaufdruck. Eurolochung. Maße: 240 x 300 mm.
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Ein...
für A4 Format. aus 300 my PP Material. beschriftbares Deckblatt, auch mit Bleistift. 6 Blatt, A4, volldeckend, blanko. 5-Farbig. Ablage nach Farben möglich. Mit Eurolochung.
Trennstreifen grün 100er. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Material und Papiergewicht: Manilakarton, 180 g/qm. Lochung: 2er-Lochung. Größe (B x H): 240 x 105 mm. Zert...
Trennstreifen Trapez grün 100er. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Material und Papiergewicht: Manilakarton, 190 g/qm. Lochung: 2er-Lochung. Trapezförmiger Zuschnitt, ...
Leitz Ordnungsmappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). 12 Fächer. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der G...