Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINGESCHOBENEN, BEDRUCKTEN?EINSTECKSCHILDERN, A-Z, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINGESCHOBENEN, BEDRUCKTEN?EINSTECKSCHILDERN, A-Z, grün
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINGESCHOBENEN, BEDRUCKTEN?EINSTECKSCHILDERN, A-Z, grün
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINGESCHOBENEN, BEDRUCKTEN?EINSTECKSCHILDERN, A-Z, grün
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINGESCHOBENEN, BEDRUCKTEN?EINSTECKSCHILDERN, A-Z, grün
Artikel-Nr.:
     C1138-620005
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     620005
EAN/GTIN:
     4005546620008
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern A-Z und zusätzlichen Einsteckschildern blanko • Deckblatt und blanko Einsteckschilder zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Teilung/Blatt: 20 • Lochung: 60 / 80 + 80 x 80 x 80 mm • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6200
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchstabenregister, abc-Register, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Trennblatt, Trennblätter, durable kunststoff-register a-z a4, kunststoff-register 20-teilig, kunststoff-register durable, a-z register, register a-z, register a-z a4, register a4, register alphabet, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, buchstaben-register, buchstabenregister, kunststoffregister, plastikregister, register 20 teilig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,81*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,92*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,96*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,43*
Ähnlich
Durable
611402
ab € 0,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.