| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-BRG670107 Herst.-Nr.: BRG670107 EAN/GTIN: 4016058048303 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trennblätter aus 230g/qm Kraftkarton (RC). Mit farbigem Linienaufdruck, 1-10. Die Register-Taben der Trennblätter können an jeder Stelle ausgeschnitten werden. Eurolochung. Für DIN A4. Maße (H x B): 300 x 240 mm. Farbe: chamois. Packung à 100 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün | Format: | A4 | Abmessungen: | 300 x 240 mm | Ausführung: | A4 | Anreißer (Online): | Trennblätter DIN A4, chamois, grüner Druck | Kurzbeschreibung (Online): | Trennblätter, DIN A4 chamois, grüner Orgadruck, 100 Stück, 230g/qm, RC Karton | Langbeschreibung (Online): | Trennblätter aus 230g/qm Kraftkarton (RC). Mit farbigem Linienaufdruck, 1-10. Die Register-Taben der Trennblätter können an jeder Stelle ausgeschnitten werden. Eurolochung. Für DIN A4. Maße (H x B): 300 x 240 mm. Farbe: chamois. Packung à 100 Stück. | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Register, Zwischeneinlage, Zwischblatt, Zwischenblätter, Trennungen, Dokumententrenner, Zwischenlagen, Registerblatt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |