Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakter Universalregler, diraTRON, 240V, Ausgangstyp Logik / Relais, 45 x 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142394
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     702112/8-0000-23/000
EAN/GTIN:
     4053877025849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Kompaktregler
Kompakter Universalregler, Typ=702112/8-0000-23/000, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=110 V, Breite des Ausschnitts=45 mm, Eingangstyp Potentiometer max.=4 kΩ, Eingangstyp Potentiometer mind.=0 Ω, Höhe des Ausschnitts=92 mm, Tiefe der Frontplatte=65 mm, Zyklusdauer=150 ms, Analogeingangstyp=0 bis 10 2 bis 10 V 0/4 bis 20 mA, Anzeigedisplay=LCD, Punktmatrix, Ausgangstyp=Logik Relais, Eingangstyp=Widerstand Spannung Strom RTD Thermoelement, Eingangstyp Thermoelement=L J U T K E N S R B D C A-1 Chromel-Copel Chromel-Alumel, Eingangstyp Widerstandsthermometer=KTY Pt100 Pt1000, Messeingang=Universal, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP65, Steuerungsfunktion=P I PD PI PID, Ausgangstyp Logikbaustein=20 mA @ 14 VDC, Ausgangstyp Relais=3 A @ 230 VAC, Serien=diraTRON
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
67 mm
Nettogewicht:
217 g
Tiefe:
106 mm
Bruttogewicht:
217 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,27*
€ 355,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,90*
€ 372,06*
Frei Haus
ab € 316,82*
€ 377,98*
Lager 115
Frei Haus
ab € 290,64*
€ 383,90*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 332,05*
€ 405,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,90*
€ 456,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,54*
€ 442,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,21*
€ 379,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,64*
€ 345,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 138,81*
Zubehör
JUMO
00678822
ab € 163,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.