Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
Tragbare Lautsprecher
>
Bluetooth Lautsprecher
>
Artikel
Akku-Lautsprecher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4933448380
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933448380
EAN/GTIN:
4002395262892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Bluetooth® Baustellenlautsprecher<br> Drahtlose Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 10 m<br> Lauter, klarer Sound in jeder Lautstärke<br> Premium-Lautsprecher mit Bass-Port<br> Wasser- und staubgeschützt, ideal für den Baustelleneinsatz<br> Robustes Design <br> 2.1-USB-Ladeanschluss für mobile Endgeräte<br> Bis zu 25 Std. Laufzeit mit einem M12™-4,0-Ah-Akku<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Lautsprecher - Ausgangsleistung:
5 W
Spannung:
12 V
Gewicht:
0.5 kg
Länge:
15.3 cm
Breite:
10.6 cm
... >
Akkugeräte
>
Radios
>
Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe:
PC Lautsprecher
,
Portable Lautsprecher
,
Tragbare Lautsprecher
,
Radio
,
Stand-Lautsprecher
,
Standbox
,
Standlautsprecher
,
Säulenlautsprecher
,
USB Lautsprecher
,
USB Speaker
,
milwaukee bluetooth lautsprecher
,
standbox
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 70,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932451395
ab € 56,18*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932451388
ab € 53,50*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430064
ab € 31,52*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430065
ab € 43,66*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932480165
ab € 73,38*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932480164
ab € 49,96*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932459205
ab € 85,68*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932430554
ab € 89,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen