Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459275
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459275
EAN/GTIN:
     4058546002411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
USB Lautsprecher
USB Speaker
Robuster kabelloser Baustellenlautsprecher mit Bluetooth®<br> Bluetooth® mit bis zu 30 m Reichweite<br> Betrieb mit MILWAUKEE®-M12™-und M18™-Akkus<br> Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP-54-Schutzklasse<br> Lauter, klarer Sound<br> USB-Anschluss zum Laden mobiler Endgeräte<br> Lautsprecher mit Bassreflexöffnung
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Lautsprecher - Ausgangsleistung:
40 W
Spannung:
12, 18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.5 (M12 B2) kg
Länge:
36 cm
Breite:
16.5 cm
Höhe:
16.5 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,18*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,50*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,52*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,66*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,38*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,96*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,68*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.