USB 2.0 Verlängerungskabel Stecker Typ A auf Buchse Typ A Smart USB A Stecker, gewinkelt und reversibel verwendbar High Speed USB 2.0, abwärts kompatibel zum USB 1.1 Standard Farbe: schwarz 2xAWG24...
Das Akyga® AK-USB-23 ist ein 15 cm langes Kabel für die Datenübertragung und Stromversorgung über USB 2.0, abhängig vom Typ des angeschlossenen Geräts. Das Produkt ist mit einer Buchse und einem US...
Der CS1734B kombiniert einen 4-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub. Als KVM-Switch ermöglicht er es, vier Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. D...
Dieses Kabel von Delock eignet sich z. B. zum Einbau in einem Panel oder Gehäuse mit D-Typ Aussparung. Zudem kann es zur Verlängerung und zum Anschluss diverser USB Typ-A Geräte verwendet werden.
USB 3.2 SuperSpeed passive Verlängerung Typ C Stecker auf Typ C Buchse, Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s Max. Ladeleistung : 60W / 20V /3A Verdrehsicher Typ C Stecker
Dieses USB micro-B Kabel von Delock können Sie mit Hilfe eines optionalen Kabels an einen freien USB Port anschließen. Somit können Sie z. B. zwei Mobilgeräte mit USB micro-B Schnittstelle gleichze...