Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-39075 USB Kabel 10 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS13-39075 USB Kabel 10 m USB A Schwarz
shiverpeaks BS13-39075 USB Kabel 10 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99175810
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-39075
EAN/GTIN:
     4017538136169
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Ein USB 3.0 Kabel sollte nicht länger als 3 maximal 5 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden. Falls Sie nun doch ein längeres USB-Kabel benötigen, greifen Sie zu einem Aktiven Verlängerungskabel. Das Aktive Verlängerungskabel verstärkt das USB-Signal vom Quellgerät, sodass alle Daten sicher ankommen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Verstärker
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-39055
ab € 17,61*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-39085
ab € 41,54*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-39095
ab € 62,67*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-39485
ab € 76,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.