Aktives USB 3.2 Gen 2 Verlängerungskabel - mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 GBit/s auf bis zu 5 m Entfernung! Aktive USB-Verlängerung über 5 Meter Zur Datenverbindung zwischen PC und z.B. U...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 2.0, schwarz, 15m" von LogiLink Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 K...
Produktinformationen "USB 2.0 AM/BM Aktives Repeaterkabel, 15m, schwarz" von LogiLink Der USB-2.0-Hub mit aktivem Repeaterkabel, ermöglicht Ihnen ein USB Gerät mit einer Entfernung bis zu 15m zu ve...
Produktinformationen "USB 2.0 AM/BM Aktives Repeaterkabel, 20m, schwarz" von LogiLink Der USB-2.0-Hub mit aktivem Repeaterkabel, ermöglicht Ihnen ein USB Gerät mit einer Entfernung bis zu 20m zu ve...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 2.0, schwarz, 25m" von LogiLink Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 K...
Produktinformationen "Kabel USB 2.0 Verlängerung A Stecker -> A Buchse, grau, 3m" von LogiLink Verlängerungskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps...
Verlängerungskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht der UL-2725 Norm mit einer Kabelstärke von 30AWG. Das Kabel ist robust, strapaz...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 3.0 Typ-A auf Typ-A, schwarz, 2m" von LogiLink USB 3.0 Verlängerungskabel Typ-A Stecker auf Typ-A Buchse von LogiLink. Entspricht USB 3.0 Spezifikatione...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 3.0 Typ-A auf Typ-A, schwarz, 3m" von LogiLink USB 3.0 Verlängerungskabel Typ-A Stecker auf Typ-A Buchse von LogiLink. Entspricht USB 3.0 Spezifikatione...
Produktinformationen "USB 3.0 Repeaterkabel, 10 m" von LogiLink Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel von LogiLink zur Verlängerung eines USB 3.0 Ports um 10 Meter. Abwärtskompatibel zu USB 2.0/USB 1....
LogiLink USB 3.2 Aktives Verlängerungskabel, 20,0 m USB-A Stecker auf USB-A Kupplung, Erweiterung auf bis zu 40 Meter, max. Übertragungsrate: 5 GBit/Sek. doppelt ge- schirmt, Farbe: schwarz/blau (U...