Baseus AirJoy Series USB 3.0-Verlängerungskabel 2 m – Schwarz Mit dem Verlängerungskabel können Sie Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s gemäß dem USB 3.0-Standard übertragen. Es ver...
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüsse...
- Super-Speed-Datenubertragung von bis zu 5 Gbit/s - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhi...
USB 3.0 Aktiv Verlängerungskabel Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten Kein Leistungsverlust trotz ...
Das leistungsstarke aktive USB 3.2 Gen.1 Verlängerungskabel von InLine ist die ideale Lösung, um USB-Ports von unzugänglichen Stellen an die gewünschte Position zu verlegen. Dabei können durch die ...
Produktinformationen "USB 2.0 AM/BM Aktives Repeaterkabel, 10m, schwarz" von LogiLink Der USB-2.0-Hub mit aktivem Repeaterkabel, ermöglicht Ihnen ein USB Gerät mit einer Entfernung bis zu 10m zu ve...
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-Ka...
USB 3.2 Verlängerungskabel zum Verbinden von USB-Geräten SuperSpeed USB 3.2 Gen.1 unterstützt Datenraten bis zu 5 Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum Ansc...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 2.0, schwarz, 20m" von LogiLink Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 K...
Dieses hochwertige USB Verlängerungskabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und unterstützt eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed). Es kann weiterhin zum Anschluss Ih...
USB 3.2 Verlängerungskabel zum Verbinden von USB-Geräten SuperSpeed USB 3.2 Gen.1 unterstützt Datenraten bis zu 5 Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum Ansc...