Höchste Alkaline-Qualität: VARTA INDUSTRIAL Hervorragende Alkaline Performance - Ein in Deutschland hergestelltes Markenprodukt mit bis zu 10 Jahren Lagerfähigkeit - Kontinuierliche Qualitätsverbes...
Entdecken Sie das neue, verbesserte Batterie-Sortiment von VARTA: Hier finden Sie die ideale Batterie für jede Gelegenheit. Jetzt im praktischen „Fresh Pack“ erhältlich, so dass Sie jede Batterie e...
Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. Audio-Geräte, elektronisches Spielzeug, Taschenlampen etc. - Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der ...
Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf Blisterkarte Weitere techn...
Varta alkaline einmal Batterie mit 1,5 Volt und 7,8Ah.Technische Angaben:Spannung: 1,5 Volt mAh: 7800 mAh Höhe/ Ø: 50,00 / 26,2 mm Zellengröße: C (Baby) System: AlMn Gewicht: 69 Gramm Hersteller: V...
Klare Kommunikation der Verwendungsempfehlung über die jeweiligen Geräte-Piktogramme. - Offensive Auslobung des „MADE IN GERMANY“ Herkunftsnachweises auf der Blisterfront der wichtigen Typen. - Die...
VARTA Alkaline Batterie Longlife Power, Baby (C), 6er Typ: LR14, 1,5 Volt, im Blister beinhaltet: 6 Stück (04914121416) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Varta® High Energy LR14/C (Baby) (4914) Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5V - Besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauch - Für den Einsatz in Spielzeug, Com...
Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte mit durchsch...