Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkaline-Batterie, Longlife, Baby C / LR14, 1,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alkaline-Batterie, Longlife, Baby C / LR14, 1,5 V
Alkaline-Batterie, Longlife, Baby C / LR14, 1,5 V
Artikel-Nr.:
     284WZ-104863
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04114 101 111
EAN/GTIN:
     4008496573691
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Für alle Standard-Anwendungen wie z.B. Spielzeug, Fernbedienungen.- Typ Baby C / LR14 - Leistung 1,5 V - Größe Ø 26,2 x H 50 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Baby C / LR14
Leistung:
1,5 V
Größe:
Ø 26,2 x H 50 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1369
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,82*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6645*
€ 0,8945*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,61*
€ 0,92*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,62*
€ 0,93*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
4114
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.