| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96032334 Herst.-Nr.: VE1901AEUT EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | RJ-45-Eingangsanschlüsse | 1 | | DisplayPorts in | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 68.6 mm | | Tiefe | 44.4 mm | | Höhe | 50 mm | | Gewicht | 200 g | Energie | Betriebsspannung (Sender) | 5 V | | Stromverbrauch TX | 2.97 W | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 80 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 80 % | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Typ | AV-Sender | | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel | | unterstütze Kabeltypen | Cat5e, Cat6 | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 70 m | | Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) | Ja | | Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD) | 15 kV | | LED-Anzeigen | Ja | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160, 4096 x 2160 | | Bandbreite | 10.2 Gbit/s | | | 297 MHz | | HDCP | Ja | | Material | Metall | | Wandmontage | Ja | | Plug | Ja | | Impedanz | 100 Ohm | | Produktfarbe | Weiß | | HDBaseT zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| |