Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE801R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE801R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE801R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE801R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE801R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE801R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26241285
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE801R
EAN/GTIN:
     672792006173
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
aten hdmi extender
av-receiver
Der VE801R HDMI HDBaseT-Lite Empfänger verbindet sich mit bis HDBaseT Sendern*, um Signale bis zu 70m von der Quelle über ein Cat 5e/6/6a Kabel zu verlängern. Er unterstützt HDMI Funktionen wie 3D, Deep Color und 4K Bildauflösungen, sowie Dolby Digital 5.1, DTS HD Audio und ist HDCP kompatibel. Das VE801R All-in-One Design bietet eine einfache Möglichkeit zur Aufstellung des Gerätes an beliebigen Standorten. Die seitliche Abdeckung verfügt über rutschfeste Einkerbungen, die ein versehentliches Fallenlassen des Gerätes bei der Installation verhindern. Die Einkerbungen verbessern auch die Möglichkeit, die LED Statusleuchten abzulesen. Der VE801R eignet sich perfekt für digitale Entertainment Center oder jede Installation, die nach einer überragenden HDMI Videoqualität über eine längere Stecke verlangt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
87 x 103 x 30 mm
Gewicht
250 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.23 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,62*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
VS1818T-AT-G
ab € 1.076,10*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,58*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,79*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,68*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,22*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,57*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 14,88*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,46*
Zubehör
Aten
VE1801AEUT
ab € 150,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.