Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Extender
>
Artikel
ATEN HDMI HDBaseT Empfänger (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-89315428
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VE811R-AT-G
EAN/GTIN:
4719264645761
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
aten hdmi extender
av-receiver
Der ATEN VE811R HDMI HDBaseT Empfänger garantiert den optimalen HDMI-Anschluss bis zu 100 m über ein einzelnes Cat 5e/6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel. Der VE811R erfüllt die HDMI-Spezifikationsfunktionen wie 3D, Deep Color, verlustfreie HD-Audioformate und CEC-Pass-Through. Er unterstützt Dolby Digital 5.1, DTS HD Audio- und Videosignale mit Auflösungen bis zu 4K.
1x VE811R HDMI HDBaseT Empfänger
1x 0AD6-1F05-26EG Netzteil
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Audioausgang
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
440 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.4 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
24.7 mm
Gewicht
290 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.84 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
Impedanz
100 Ohm
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Audio-/Video-Leistungsverstärker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,60*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,62*
Zubehör
ATEN 2-Port True 4K HDMI Splitter
Aten
VS182B-AT-G
ab € 38,85*
Zubehör
ATEN 4-Port-4K-HDMI-Switch
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,60*
Zubehör
ATEN 8-Port True 4K HDMI Splitter
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 211,42*
Zubehör
ATEN 8-Port-HDMI-HDBaseT-Splitter , (HDBaseT Klasse A)
Aten
VS1818T-AT-G
ab € 1.076,10*
Zubehör
ATEN HDMI-A/V-Switch mit 8 Ports und , Infrarot-Fernbedienung
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,52*
Zubehör
ATEN HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,06*
Zubehör
ATEN LockPro - HDMI-Kabelsicherung
Aten
2X-EA12
ab € 12,43*
Zubehör
ATEN VC812 Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
Aten
VC812
ab € 161,09*
Zubehör
ATEN VE1801AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Aten
VE1801AEUT
ab € 150,85*
Zubehör
ATEN VE1901AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Aten
VE1901AEUT
ab € 168,42*
Zubehör
ATEN VE2812AT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Aten
VE2812AT
ab € 246,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen