TRANSPAK 9070072 Spann-/Verschlussgerät f. Stahlbandbreite 13/16/19m m TRANSPAK Für den Verschluss von Stahlband ohne Hülse. Robustes Kombi-Werkzeug für den Verschluss von Stahlband. Leichtes Handl...
Zur einfachen und professionellen Umreifung mit Kunststoffband Das Spannen, Verschliessen und Abschneiden erfolgt mit einem Werkzeug Für den horizontalen Einsatz geeignet
Ladegerät, für halbautomatisches Verschlussgerät, 220 - 240 V. Passend zu Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band halbautomatisch, Einsteiger und Bosch Li-Ion Akku, 12 V/6,0 Ah.
Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder Für Rollen bis 16 mm Breite Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder Für Rollen bis 16 mm Breite Robustes Kombigerät Spannt das Band, vers...
STR 68 - Zange- Einfachkerbung - pneutmatisch • Die leichten Geräte für schwere Packgüter und den mobilen Einsatz • Für runde und unregelmäßige Packstücke • Einfach Kerbverschluss • Verarbeitet Sta...
Kombi-Werkzeug zur einfachen und professionellen Umreifung mit Kunststoffband Das Spannen, Verschliessen und Abschneiden erfolgt mit einem Werkzeug Für den horizontalen Einsatz geeignet
Einfache Anwendung: Schieben Sie die Klammer vorne ein. Schieben Sie das Bandende in die Klammer und unter die Presse, indem Sie den Hebel nach unten drücken. Schieben Sie das andere Bandende in di...
Stahlbandspann- und Verschlussgerät SL 3 Swing Für Bänder von 13 bis 19 mm Br Stahlbandspann- und Verschlussgerät SL 3 Swing Bandbreiten: von 13 bis 19 mm Bandstärken: bis 0,8 mm Funktionen: Spanne...
STR 68 - Zange- Einfachkerbung - pneutmatisch • Die leichten Geräte für schwere Packgüter und den mobilen Einsatz • Für runde und unregelmäßige Packstücke • Einfach Kerbverschluss • Verarbeitet Sta...
C - Doppelkerb - Verschlusszange • Kerb-Verschlüsse garantieren einen zuverlässigen Umreifungsverschluss • Bietet eine gute Sichtkontrolle für den einwandfrei ausgeführten Verschluss • Meist verwen...
Verschlusszange für PP-Umreifungsband, für Bandbreite 12-13 mm Marke = LINDER Breite = 100 mm Tiefe = 400 mm Farbe = silber Eigengewicht = 1,65 kg Technische Eigenschaften = Geeignet für 12-13 mm B...
Einfache Anwendung: Schieben Sie die Klammer vorne ein. Schieben Sie das Bandende in die Klammer und unter die Presse, indem Sie den Hebel nach unten drücken. Schieben Sie das andere Bandende in di...