Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, hülsenlos, Profi, für Bandbreite 13 - 19 mm. Außergewöhnliche Präzision und Haltbarkeit. Auch für Hochleistungsbänder bis 19 x 0,63 mm. Spannen, S...
Verschlusszange für PP-Umreifungsband, für Bandbreite 15-16 mm Marke = LINDER Breite = 100 mm Tiefe = 400 mm Farbe = silber Eigengewicht = 1,65 kg Technische Eigenschaften = Geeignet für 15-16 mm B...
Die Verschlusszange ist perfekt für den intensiven Gebrauch, ideal für Stahlbandumreifung. Mit der Zange können Sie auf dem Stahlband platzierte Klammern ganz einfach falzen. Hervorragendes Preis-L...
Signode manuelle Verschlusszangen für Stahlband - B - 1431 Spezifikation- B - 1431 Artikelnummer - 0020380 dazu passender Spannertyp - 4A1-115 Band Abmessung - 32 X 0.31 - .08 Hülsentyp - 2 x 107 D...
Verschlusszange für PP-Umreifungsband robuste Verschlusszange mit dreifacher Einkerbung für 13 und 16 mm Kunststoffumreifungsbänder. Zum Spannen des Umreifungsbandes wird unser Universal-Spanngerät...
Spann- und Verschlussgerät - Mit patentierter Einhebelmechanik zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von PP- Kunststoffbändern - Geeignet für alle Industriebereiche für komplizierte Umreifungsv...
Stahlbandspann- und Verschlussgerät SL 3 Für Bänder von 13 bis 19 mm Breite Stahlbandspann- und Verschlussgerät SL 3 Bandbreiten: von 13 bis 19 mm Bandstärken: bis 0,63 mm Funktionen: Spannen + Ver...
hülsenloser Verschlussapparat für PP/PET-Umreifungsbänder bis 19 mm und bis 1,2 mm Bandstärke · arbeitet mit 6,5 bar Druckluft · 3 in 1 – Spannen, Schweißen und Abschneiden von Kunststoffband Weite...
RCD - Doppelkerb - Verschlusszange • Kerb-Verschlüsse mit der RCD-Doppelkerb garantieren einen zuverlässigen Umreifungsverschluss • Die Verschlusszange bietet eine gute Sichtkontrolle für den einwa...
hülsenloser Verschlussapparat für PP/PET-Umreifungsbänder bis 19 mm und bis 1,2 mm Bandstärke · arbeitet mit 6,5 bar Druckluft · 3 in 1 – Spannen, Schweißen und Abschneiden von Kunststoffband Weite...
Signode manuelle Verschlusszangen für Stahlband - B - 1450 Spezifikation- B - 1450 Artikelnummer - 0020580 dazu passender Spannertyp - 4A1-114 Band Abmessung - 32x0.63 to 32x1.1 Hülsentyp - 1 x 104...