Schweißkraft 1074018 WIG-Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 21 S ge...
Multifunktionsstromquelle MIG/MAG/WIG/E WIG Funktion mit Liftarc Verbesserter Euro-Zentralanschluss E-Hand Funktion Aufnahme für 15 kg Spule Verbesserter Drahtvorschub und Spulenaufnahme Dinse-Ansc...
Mobiler Multifunktions-Schweißinverter 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC) Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe ...
ESAB Elektroden-Schweißgerät Rogue ES 150i inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel (Schweißgerät) Die Rogue ist eine robuste und widerstandsfähige Stromquelle für professionelle Schweißer. Durch Einsa...
Schweißkraft 1073403 Elektrodeninverter Modernste Inverter- Technologie WIG Schweißen mit LIFT Zündung Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Bau...
Kurzbeschreibung Kraftvoll. Robust. Effektiv. Vorteile • 160 A max. Schweißstrom PFC gesteuert - Das Leitungsnetz wird bei Volllast nicht so stark belastet, die Sicherung löst nicht aus • Stabile S...
GYS 013803 PROGYS 183E Das elektronisch topaktuelle und robuste PROGYS 183 E ist für für hochwertige Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl geeignet Das Gerät biete...
Schweißkraft 1074202SET Tragbarer WIG AC/DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch S...
Schweißkraft 1074021SET Tragbarer WIG AC/DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch S...
LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 AC/DC Control Pro 180 A / 230 V mit WIG-Montagepack (Schweißgerät) HandyTIG 180 AC/DC WIG-Schweißanlage, 180 A, 230 V, ControlPro mit WIG-Montagepack | Mobiler W...