Mobiler Multifunktions-Schweißinverter 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC) Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe ...
Schweißkraft 1073161 Elektrodeninverter Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP...
Eigenschaften und Anwendungsgebiet: gewährleistet eine qualitativ hochwertige Schweissung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen · kontrolliert die Tempera...
Inverter-Technologie · bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · HF-Hochf...
ESAB Elektroden-Schweißgerät Rogue ES 180i PRO inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel (Schweißgerät) Die Rogue ist eine robuste und widerstandsfähige Stromquelle für professionelle Schweißer. Durch E...
Schweißkraft 1073201 Elektrodeninverter Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst,…) und durch Schutzart IP ...
NEU: Multi-Voltage-Anlage für 230 V und 115 V verwendbar WIG CYCLE: Vollständig definierbarer Schweißzyklus Activ-Power-Control (APC) Schweißverfahren für das Erzielen kälterer Schweißraupen White-...
Schweißkraft 1074021 Tragbarer WIG AC/DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schu...
Kurzbeschreibung WIG DC Stromquelle mit tiefgreifenden Steuerfunktionen für den professionellen Anwender im Werkstatt und Montageeinsatz Vorteile • Const Arc: CPU-Steuerung hält den Lichtbogen auch...
GYS Schweißgerät PROGYS 200 A PFC 031432 Mikroprozessor gesteuerter Elektroden-Schweißinverter mit Folientastatur und Digitalanzeige, das sowohl für E-Hand-, als auch für WIG-Schweißen benutzt werd...
Schweißkraft 1074202SET2 Tragbarer WIG AC/DC Inverter 201 AC/DC P PULSE Set 2 CRAFT-TIG In moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP 21S genere...
LORCH WIG-Schweißgerät HandyTIG 180 DC ControlPro 180 A / 230 V mit WIG-Montagepack (Schweißgerät) HandyTIG 180 DC WIG-Schweißanlage, 180 A, 230 V, ControlPro mit WIG-Montagepack Mobiler WIG-Schwei...
Mobiler Multifunktions-Schweißinverter 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC) Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe ...