| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Wiha Schraubendreher SoftFinish® - Geeignet für Verschraubungen in Industrie und Handwerk
Der komfortable Experte für trockene Anwendungen.
- Steigert Ihre Effizienz:Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
- Schont Ihre Gesundheit:Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
- Erfüllt Ihre Ansprüche:Gängige Abtriebe und Abmessungen kompakt in einem Satz verstaut.
Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish®
Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell
eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können.
Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende
aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Dank seiner optimalen Griffigkeit ist der SoftFinish®-Schraubendreher besonders für
Anwendungen in trockenem Umfeld geeignet. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen.
- Erfüllt Ihre Ansprüche: Gängige Abtriebe und Abmessungen kompakt in einem Satz verstaut.
- Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
- Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
- Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
- Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
Wiha Schraubendreher mit dem ergonomischen SoftFinish®-Griff sind Werkzeuge für den harten täglichen Profi-Einsatz. Warum? Die vier verschiedenen Griffgeometrien sind speziell entsprechend den Anforderungen beim Schrauben entwickelt.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Produktdatenblatt.
- Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
- Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
- Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
- Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Produktdatenblatt.
- Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
- Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
- Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen festsitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.
- Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
- Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Produktdatenblatt.
IS WIHA GREEN?
Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die Gesellschaft aktuell mehr denn je und wird künftig im privaten Umfeld eine große Rolle spielen.
Auch Wiha beschäftigt sich seit längerer Zeit mit diesem Thema, wodurch schon viele Projekte angepackt und viele neue ins Auge gefasst wurden.
WIHA IST SEIT 2014 NACH FOLGENDEN STANDARDS ZERTIFIZIERT
ISO 14001
Das Wiha Umweltmanagement erfüllt die Anforderungen des internationalen Umweltstandards und setzt einen klaren Managementrahmen, um Umweltauswirkungen zu reduzieren.
ISO 50001
Das Wiha Energiemanagement erfüllt die Anforderungen des internationalen Standards für Energiemanagementsysteme zur Verbesserung der Energieeffizienz,
des Energieeinsatzes und des Energieverbrauchs. Ungenutzte Energieeffizienzpotenziale sollen erschlossen, Energiekosten gesenkt und der Treibhausgas-Ausstoß verringert werden.
NACHHALTIGE VERPACKUNGEN
Ganz unter dem Motto "Sinnvolle Reduzierung und intelligente Vermeidung von Plastikmüll", werden seit 2015 Neuprodukte in nachhaltigen
Kartonagenverpackungen auf den Markt gebracht, sodass auf die Verwendung von herkömmlichen Blister-Verpackungen verzichtet werden kann. Neben den Neuprodukten werden sukzessive auch Bestandsverpackungen umgestellt, um dadurch künftig den Plastikmüll deutlich zu reduzieren.
FSC steht für „Forest Stewardship Council“ und ist ein internationales Zertifizierungssystem. Mit dem FSC-Standard werden wichtige Umwelt- und Sozialstandards, abgesichert um für eine nachhaltige Waldwirtschaft zu sorgen.
Wiha nutzt überwiegend FSC-zertifizierte Kartonagenverpackungen. Damit tragen wir zu einer nachhaltigen Forstwirtschaft bei, in welcher der Wald nicht überbewirtschaftet und die biologische Vielfalt geschützt wird,
um so für die Gesellschaft einen langfristigen Nutzen zu schaffen. So stellt dieser Standard für Wiha ein wichtiges Kriterium, bei jeder Lieferantenauswahl dar.
DIE EIGENSCHAFTEN DER KARTONAGEN-VERPACKUNG AUF EINEN BLICK:
- Keine Folienkaschierung
- Überwiegend FSC-zertifiziert
- Verpackungseinlage aus 100% Altpapier
- Entsorgung der Verpackung über das Altpapier und Überführung in das dualen Kreislaufsystem
- 20x Wiederverwendbarkeit des Rohstoffs
- In Zahlen gesprochen bedeutet die Verpackungsumstellung eine jährliche Einsparung von Plastikmüll im zweistelligen Tonnenbereich!
Sie haben ein Wiha Produkt in einer Blister-Verpackung erhalten?
Um dem Prinzip der Nachhaltigkeit zu folgen, werden im Zuge der Umstellung keine Verpackungen entsorgt. So werden zuerst alle bestehenden Blister-Verpackungen verbraucht,
bevor dann die neuen Verpackungen mit umweltfreundlichen Materialien auf den Markt kommen.
Über Wiha
Wiha ist einer der weltweit führenden Hersteller von Handwerkzeugen für den professionellen Einsatz in Industrie & Handwerk. Vor 80 Jahren als kleiner Familienbetrieb gegründet,
ist Wiha heute ein weltweit operierendes Unternehmen – nach wie vor inhabergeführt von der Familie Hahn.
Wiha Visionen und Werte
Die hohe Qualität der Wiha Werkzeuge in Formgebung und Funktionalität wird von zahlreichen internationalen Auszeichnungen bestätigt.
Als inhabergeführtes Familienunternehmen pflegen wir eine Kultur des Miteinander: Von der Förderung der Mitarbeiter bis zum aktiven Kundenmanagement tut Wiha alles,
um beste Arbeits- und Geschäftsbedingungen zu schaffen –und ein Fundament für nachhaltigen Erfolg.
Als Mitglied der BME Compliance Initiative richtet sich Wiha nach dem Code of Conduct, der zur Einhaltung von Business Conduct Rules,
von Grundsätzen zur sozialen Verantwortung und der Förderpflicht gegenüber Lieferanten verpflichtet –
und so das rechtmäßige Verhalten von Unternehmen und Mitarbeitern gewährleistet.
2016 wurde Wiha in die TOP 100 innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand aufgenommen.
Weitere Produkte von Wiha finden Sie in der Wiha-Markenwelt.
|
| | | |