| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29157821 Herst.-Nr.: 355570 EAN/GTIN: 4015627355576 |
| |
|
| | |
| Zweipunktregler elektromechanisch RT 201 U Elektromechanischer Zweipunkt-Raumtemperaturregler (Bimetall) mit thermischer Rückführung, serienmäßig mit Flächenschalterrahmen für UP-Montage, mittels Zwischenrahmen (50 x 50 mm nach DIN 49075) des Flächenschalterprogrammherstellers in nahezu allen Flächenschalterprogrammen einsetzbar, Schaltleistung AC 250 V / 10 (4) A, Regelbereich 5 °C bis 30 °C, Merkziffernskala, Temperaturbereichs-Einengung im Gehäusedeckel integriert, extern ansteuerbare Temperaturabsenkung (ca. Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Art der Spannungsversorgung: | 230 V AC | Anschluss: | 3-Draht | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 5..30 °C | Sensor extern: | nein | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | PI | Geeignet für Heizen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Zweipunktregler, raumtemperatur-regler dimplex, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 53,66* | € 69,13* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,76* | € 69,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,74* | € 74,08* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,90* | € 76,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|