Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland PM2001 Gartensack 272 l Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-097263-BP
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     PM2001
EAN/GTIN:
     5411244200012
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Toolland PM2001 Gartensack 272 l Grün

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 272 l · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Höhe: 70 cm · Produktabmessung, Ø: 69 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 69 cm x 70 cm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
69 cm
Produktabmessung, Höhe:
70 cm
Marke:
Toolland
Farbe:
grün
Fassungsvermögen:
272 l
Produkt-Art:
Gartensack
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, gartenabfallsack 272 liter, garten sack, Toolland, PM2001, Springsack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 9,15*
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 9,17*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolland
PM2000
ab € 7,48*
Ähnlich
Toolland
PM2005
ab € 4,96*
Ähnlich
Perel
930-175
ab € 9,79*
Ähnlich
Perel
930-85
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.