Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRATESTER 5+ Gerätetester VDE-Norm 0701-0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100262-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M 700 D-Z
EAN/GTIN:
     4012932112375
Suchbegriffe:
Differenzstrommessung
Gerätetester
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Gossen Metrawatt METRATESTER 5+ Gerätetester VDE-Norm 0701-0702

METRATESTER 5+ DIN VDE 0701 / 0702

Manueller Prüfablauf
Fingerkontakt zur Schutzleiterprüfung

Messgerät zum Prüfen von ortsveränderlichen Geräten nach Reparatur und Instandsetzung sowie zur Wiederholungsprüfung.

Ausstattung:
Große digitale LC-Anzeige · Netzdose und Prüfdose getrennt · Drehschalter zur Wahl der Messgröße · Grenzwertüberschreitungen werden optisch und zum Teil akustisch signalisiert · Fingerkontakt zur Überprüfung des Schutzleiterpotenzials.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 62638 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 1.3 kg · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand,Isolationswiderstand,Ersatzableitstrom,Schutzleiterstrom,Berührungsstrom,Spannung,Strom · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Prüfablauf: manuell · Schnittstellen: keine · Schutzart: IP20 · Spannungs-Versorgung: 230 V/AC · Speicher (VDE): nein · VDE-Norm: 0701-0702 · Weitere technische Daten: Schutzleiterwiderstandsmessung: 0 - 20 Ω · Messstrom: 200 mA · Isolationswiderstandsmessung 0 - 20 MΩ · Nennspannung: 500 V/DC, 1 mA · Ersatzableitstrom: 0 - 20 mA/AC · Differenzstrom 0 - 20 mA · Schutzart: Gehäuse IP40 · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Krokodilklemme,Kabelset KS17-4 für Isolations- und Berührungsstrommessung,Bedienungsanleitung,Werkskalibrierschein

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 190 x 140 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Schnittstellen:
keine
Schutzart:
IP20
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand | Isolationswiderstand | Ersatzableitstrom | Schutzleiterstrom | Berührungsstrom | Spannung | Strom
Spannungs-Versorgung:
230 V/AC
Speicher (VDE):
nein
Prüfablauf:
manuell
Typ (Hersteller-Typ):
METRATESTER 5+
Anzeige (Details):
LC-Display
Gewicht:
1.3 kg
DIN-Norm:
DIN EN 62638
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Gerätetester
VDE-Norm:
0701-0702
Zertifizierungen:
VDE | DIN
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstester, Sicherungfinder, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, differenzstrommessung, 04012932112375, 4012932112375, Gossen Metrawatt, M 700 D-Z, METRATESTER 5+
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 774,58*
€ 821,03*
Frei Haus
ab € 751,63*
€ 821,03*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 774,50*
€ 825,00*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 795,99*
€ 845,07*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 1.005,72*
€ 1.073,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,40*
€ 1.277,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,81*
€ 1.269,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,58*
€ 1.243,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,77*
€ 1.212,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,72*
€ 1.196,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z715A
ab € 420,08*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745W
ab € 726,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.