Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 325 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -60 - +500 °C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101264-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy TV 325
EAN/GTIN:
     4028532203252
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Testboy TV 325 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -60 - +500 °C Kontaktmessung

Infrarot-Thermometer TV 325

Optik 12:1
Integrierte LED-Taschenlampe
K-Typ Fühler anschließbar

Infrarot-Thermometer mit integrierter LED-Taschenlampe. Das Testboy TV 325 ist ein praktisches Infrarot-Thermometer in Pistolenform. Die zuschaltbare Display-Beleuchtung gewährleistet ein sicheres Ablesen der Messdaten auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Zusätzlich kann das TV 325 mit jedem handelsüblichen K-Typ Thermofühler betrieben werden. Das handliche Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff ermöglicht den Einsatz auch in rauer Umgebung.

Ausstattung:
Data-Hold Funktion · Auto-Power-Off Funktion · °C/°F Umschaltung · Zuschaltbarer Laserpunkt · Integrierte LED-Taschenlampe · Zuschaltbare Display-Beleuchtung · Min-Max Wertspeicher · Mittelwertermittlung.

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): < 0.5 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Kontaktmessung · Emissions-Grad: 0.10 - 1.00 · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.1 · Gewicht: 222 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Optik: 12:1 · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 133 mm · Produktabmessung, Länge: 146 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Temperatur (max.): +500 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Weitere technische Daten: Messbereich Temperatur Typ-K: ; -64 bis +1400 °C · Anzeige: LCD · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 146 x 49 x 133 mm
Produktabmessung, Höhe:
133 mm
Produktabmessung, Länge:
146 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Marke:
Testboy
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Kontaktmessung
Fühler-Typ:
K
Optik:
12:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit (Details):
< 0.5 s
Emissions-Grad:
0.10 - 1.00
Genauigkeit (Details):
1|ツ|0 °C
Messbereich Temperatur (Details):
-60 bis +500 °C
Sichtfeld (FOV):
12:1
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Temperatur (max.):
+500 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Gewicht:
222 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, LED-Taschenlampe, Temperaturlogger, led-taschenlampe 2aaa, ir thermometer, led-taschenlampe 15cm, 4028532203252, Testboy, Testboy TV 325, TV 325, temperaturmesser berührungslos
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 5,90*
ab € 64,11*
€ 74,24*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 63,81*
€ 74,25*
1 Tag
49
€ 4,95*
ab € 65,43*
€ 75,39*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 62,67*
€ 76,65*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 121,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,2825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.